Ingersoll-rand Fa400ih | 高效過濾器 250 Psi 235cfm | 32na10 | XNUMXnaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

INGERSOLL-RAND FA400IH高效過濾器250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10

INGERSOLL-RAND FA400IH 高效過濾器 250 psi 235cfm

有現貨
貨號:AG2XLY 型號:FA400IH交叉編號:32NA10

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$47,683 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高效過濾器
碗材質
碗尺寸11.3盎司。
排水口尺寸1 / 2“NPT
排水類型Automatic 自動錶
過濾等級0.01微米
外殼材質
最高 流235 CFM
最大。 壓力250 PSI
最高 溫度176學位F.
總高度16.11“
總寬度5.08“
管道尺寸1-1 / 2“NPT
尺寸標準

送貨信息:

船重(kg) 2.79
船高(厘米)11.4
船長(厘米)47.75
船寬(厘米)13
HS代碼8421398090

產品型號

產品型號碗尺寸最高 流總高度總寬度管道尺寸價錢
INGERSOLL-RAND FA110IH 3/4英寸Npt 65 Cfm高效過濾器| AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4盎司。65 CFM11.03“3.86“3 / 4“NPT新台幣20,541元
英格索蘭FA75IH高效過濾器3/4英寸NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07 FA75IH7.4盎司。45 CFM11.03“3.86“3 / 4“NPT新台幣17,419元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INGERSOLL-RAND FA400IH 高效過濾器 250 psi 235cfm
新台幣47,683元 /單元