項目 | 空氣切斷工具 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 3機構/ 8“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.3 |
CFM @滿載 | 25.0 |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 20,000轉 |
防護材料 | 鐵件 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.4 |
槓桿類型 | 鎖定 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6" |
所需壓力 | 90 PSI |
速度控制 | 槓桿 |
主軸直徑 | 3/8 |
UPC | 663024004197 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 3" |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 責任 | 自由速度 | 總長度 | 速度控制 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | 10.0 | 總 | 18,000轉 | 8.875“ | 是 | 2.875“ | 新台幣4,597元 |