項目 | 空氣模磨機 |
空氣消耗 | 55 CFM |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
進氣口尺寸 | 1機構/ 4“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 13.8 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 55.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
夾頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
排氣位置 | 後 |
自由速度 | 18,000轉 |
磨床類型 | 直加長型 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 惠普1.4 |
最大。 速度 | 18000轉 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 14.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
振動等級 | 2.5 m/平方秒 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | IN |
A. 本機的自由轉速為 18000 RPM。 但是,如果您需要更高速度的空氣研磨機,那麼您應該查看 Ingersoll-Rand G1X250RG4風動模具磨床 最高可達 25000 RPM。
A. 請務必配戴護目鏡、護耳器和防塵面罩。 確保工件被牢固夾緊,並注意刀具的高速旋轉,以防發生意外。
答:是的,工匠可以使用這款研磨機進行雕刻和雕刻。
A. 直模磨床的機身是直的,而直角模磨機的頭部是直角的。 直角磨光機更適合進入狹小的空間。