項目 | 壓縮空氣乾燥機 |
CFM | 200 |
控制閥 | 非潤滑 |
週期 | 10 分鐘 |
深度 | 32“ |
露點 | -40度 F |
滿載電流 | 4.0 |
身高 | 66“ |
Hz | 60 |
入口流量@ 100 PSI | 200 |
入口/出口NPTF(英寸) | 1-1/2 |
ISO等級 | 2 |
最高 環境溫度。 | 120 F |
最高 入口溫度 | 120度 |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
出口流量@ 100 PSI | 170 |
段落 | 1 |
壓力下降 | 3 PSI |
類別 | 乾燥劑 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 44.5“ |
船重(kg) | 324 |
船高(厘米) | 185.42 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 137.16 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | CFM | 深度 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 段落 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣617,622元 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣688,830元 | |
HL2501H00AA | - | 250 | 32“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣660,444元 | 詢價
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣777,440元 | 詢價
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣877,694元 | 詢價
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣1,048,164元 | 詢價
|
HL6001H00AA | - | 600 | 42“ | - | - | - | 1 | - | 新台幣1,255,310元 | 詢價
|