得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.50 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 42.0 |
夾頭 | 1/4“和6mm |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 18,000轉 |
磨床類型 | 直行 |
處理材料 | 玻璃纖維尼龍 |
HP | 惠普1.0 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8 25機構/ 64“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 安全桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.53 |