項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
CFM @滿載 | 15.8 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.20 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
軌道直徑 | 3機構/ 32“ |
總長度 | 7" |
墊麵類型 | 乙烯基 |
墊尺寸 | 5" |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 軌道直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
R025B-PSV-1 | 金屬 | 3機構/ 16“ | 新台幣13,699元 | ||
R025B-VLV-1 | 綜合 | 3機構/ 32“ | 新台幣16,060元 |