項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
CFM @滿載 | 15.8 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.20 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
軌道直徑 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 7.5“ |
墊麵類型 | 乙烯基 |
墊尺寸 | 6" |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @滿載 | 處理材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 15.5 | 我們的乳膠 | 7" | 新台幣10,110元 | ||
R026B-PSV-2 | 15.8 | 綜合 | 7.5“ | 新台幣14,077元 |