項目 | 螺桿式空壓機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
環境溫度。 範圍 | 35至104度F |
dBA @ 3英尺 | 69 |
責任 | 連續 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 96.0 |
滿載電流 | 24.0 |
HP | 15.0 |
輸入電壓 | 480 VAC |
最大。 壓力 | 125 PSI |
電機轉速 | 3550 |
總深度 | 28“ |
總高度 | 72“ |
總長度 | 72“ |
段落 | 3 |
油箱尺寸 | 120加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
船重(kg) | 465.75 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 220.98 |
船寬(厘米) | 116.84 |
原產地 | US |
型號 | 油箱尺寸 | 滿載電流 | HP | 輸入電壓 | 最大。 壓力 | 電機轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11I-A135-TAS/120-200-3 | 120加侖 | 58.3 | 15.0 | - | 135 PSI | 3550 | 72“ | 72“ | 新台幣746,090元 | 詢價
|
R5.5I-A125/80-230-3 | 80加侖 | 24.0 | 7.50 | 240 VAC | 125 PSI | 3550 | 68“ | 68“ | 新台幣478,510元 | 詢價
|
R7.5I-A135-TAS/80-230-3 | 80加侖 | 38.0 | 10.0 | 240 VAC | 135 PSI | 3550 | 68“ | 68“ | 新台幣708,760元 | 詢價
|
R4I-A125/80-230-3 | 80加侖 | 17.0 | 5.00 | 240 VAC | 125 PSI | 3570 | 68“ | 68“ | 新台幣417,869元 | 詢價
|
R7.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80加侖 | 41.8 | 10.0 | - | 135 PSI | 3550 | 68“ | 68“ | 新台幣701,673元 | 詢價
|
R5.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80加侖 | 33.8 | 7.50 | - | 135 PSI | 3550 | 68“ | 68“ | 新台幣606,144元 | 詢價
|
R11I-A135-TAS/120-230-3 | 120加侖 | 53.0 | 15.0 | 240 VAC | 135 PSI | 3550 | 72“ | 72“ | 新台幣746,090元 | 詢價
|