項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 2“ |
安培 | 14.7 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
擴展模組 | NEMA 1 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 10.3 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 135 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 1 |
關斷壓力設定 | 135 |
壓力開關設定 | 135 |
總高度 | 66“ |
總長度 | 20“ |
總寬度 | 23“ |
段落 | 1 |
泵油容量 | 17盎司。 |
泵轉速 | 1200 |
油箱尺寸 | 60加侖 |
油箱類型 | 直式 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 132.75 |
船高(厘米) | 195.58 |
船長(厘米) | 103.63 |
船寬(厘米) | 88.14 |
HS代碼 | 8414801685 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | HP | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS5L5 | 21.5 | 5 | 71“ | 30“ | 新台幣88,638元 | 詢價
|