項目 | 螺桿式空壓機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
環境溫度。 範圍 | 高達104度F |
dBA @ 3英尺 | 69 |
責任 | 連續 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 55 |
滿載電流 | 20.6 |
HP | 15 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
電機轉速 | 3500 |
總深度 | 29“ |
總高度 | 61“ |
總長度 | 75“ |
段落 | 3 |
油箱尺寸 | 120加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 467.55 |
船高(厘米) | 154.94 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8414801660 |
原產地 | US |
型號 | 油箱尺寸 | 環境溫度。 範圍 | 滿載電流 | 電壓 | HP | 項目 | 最大。 壓力 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-200-3 | 80加侖 | 33至104度F | 23.5 | 200 | 5 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3400 | 新台幣480,918元 | |
UP6-5TAS-150/80-230-3 | 80加侖 | 33至104度F | 15.5 | 230 | 5 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3400 | 新台幣450,441元 | |
UP6-5TAS-150/80-460-3 | 80加侖 | 33至104度F | 13.5 | 460 | 5 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3400 | 新台幣484,101元 | |
UP6-7.5TAS-150/80-200-3 | 80加侖 | 33至104度F | 22.7 | 200 | 7.5 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3495 | 新台幣521,298元 | |
UP6-7.5TAS-150/80-230-3 | 80加侖 | 33至104度F | 22.7 | 230 | 7.5 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3495 | 新台幣521,298元 | |
UP6-7.5TAS-150/80-460-3 | 80加侖 | 33至104度F | 19.7 | 460 | 7.5 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3495 | 新台幣527,011元 | |
UP6-10TAS-150/80-200-3 | 80加侖 | 33至104度F | 9.9 | 200 | 10 | 帶空氣乾燥器的旋轉螺桿空氣壓縮機 | 150 PSI | 3500 | 新台幣594,930元 |