項目 | 熱縮管套件 |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 什錦 |
收縮前的ID | 什錦 |
總長: | 6" |
材料 | 軟質PVC |
最高 電壓 | 600 |
件數 | 175 |
收縮率 | 2:1 |
溫度。 範圍 | -4至221 F |
牆型 | 薄壁 |
信號寬度 | (35) 各為 3/32、1/8、3/16、1/4 和 3/8" |
線徑 | 0.09“到0.37” |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 件數 | 信號寬度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-PP-105 | 100, 25, 25, 25, 25' | 5 | 分別為 1/16、1/8、3/16、1/4、3/8 | 0.06“到0.37” | 新台幣6,886元 |