項目 | 醫用級熱縮管 |
電纜範圍 | 16至12 AWG |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.125“ |
收縮前的ID | 0.25“ |
總長: | 4ft。 |
材料 | 丙烯酸烯烴 |
最高 電壓 | 不適用 |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 212學位F. |
溫度。 範圍 | -67到250 F. |
收縮後的壁厚 | 0.025“ |
牆型 | 薄壁 |
線徑 | 16至12 AWG |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 電纜範圍 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 收縮後的壁厚 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-714 3/32大塊6 | 28至26 AWG | 0.046“ | 0.093“ | 6" | 0.02“ | 28至26 AWG | 新台幣342元 | |
HS-714 1/8大塊6 | 24至22 AWG | 0.063“ | 0.125“ | 6" | 0.02“ | 24至22 AWG | 新台幣359元 | |
HS-714 3/16大塊6 | 20至18 AWG | 0.093“ | 0.187“ | 6" | 0.02“ | 20至18 AWG | 新台幣364元 | |
HS-714 1/4大塊6 | 16至12 AWG | 0.125“ | 0.25“ | 6" | 0.025“ | 16至12 AWG | 新台幣402元 | |
HS-714 3/8大塊6 | 12至8 AWG | 0.187“ | 0.375“ | 6" | 0.025“ | 12至8 AWG | 新台幣429元 | |
HS-714 1/2大塊6 | 6至1 AWG | 0.25“ | 0.5“ | 6" | 0.025“ | 6至1 AWG | 新台幣457元 | |
HS-714 3/32大塊48 | 28至26 AWG | 0.046“ | 0.093“ | 4ft。 | 0.02“ | 28至26 AWG | 新台幣835元 |