扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 48 熱縮管中級 20-18awg x 48in Pk5 | AE2DFT 4WMU9

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 48 熱縮管中級 20-18awg x 48in Pk5

有現貨
貨號:AE2DFT 型號:HS-714 3/16 Blk 48交叉參考:4WMU9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,333 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目醫用級熱縮管
電纜範圍20至18 AWG
顏色黑色
收縮後的ID0.093“
收縮前的ID0.187“
總長:4ft。
材料丙烯酸烯烴
最高 電壓不適用
收縮率2:1
收縮溫度212學位F.
溫度。 範圍-67到250 F.
收縮後的壁厚0.02“
牆型薄壁
線徑20至18 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)5.08
船長(厘米)124.46
船寬(厘米)5.08
HS代碼3926909980
原產地US

產品型號

產品型號電纜範圍收縮後的ID收縮前的ID總長:收縮後的壁厚線徑價錢
INSULTAB HS-714 3/32桶6熱縮管中級28-26awg x 6英寸Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32大塊628至26 AWG0.046“0.093“6"0.02“28至26 AWG新台幣342元
INSULTAB HS-714 1/8桶6熱縮管中級24-22awg x 6英寸Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8大塊624至22 AWG0.063“0.125“6"0.02“24至22 AWG新台幣359元
INSULTAB HS-714 3/16大桶6熱縮管中級20-18awg x 6英寸Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16大塊620至18 AWG0.093“0.187“6"0.02“20至18 AWG新台幣364元
INSULTAB HS-714 1/4桶6熱縮管中級16-12awg x 6英寸Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4大塊616至12 AWG0.125“0.25“6"0.025“16至12 AWG新台幣402元
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6熱縮管中級12-8awg x 6英寸Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8大塊612至8 AWG0.187“0.375“6"0.025“12至8 AWG新台幣429元
INSULTAB HS-714 1/2桶6熱縮管中級6-1awg x 6英寸Pk5 | AE2DFP 4WMU6 HS-714 1/2大塊66至1 AWG0.25“0.5“6"0.025“6至1 AWG新台幣457元
INSULTAB HS-714 3/32大塊48熱縮管中級28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32大塊4828至26 AWG0.046“0.093“4ft。0.02“28至26 AWG新台幣835元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

INSULTAB HS-714 3/16 Blk 48 熱縮管中級 20-18awg x 48in Pk5
新台幣1,333元 /單元