項目 | 熱縮管 |
電纜範圍 | 16至12 AWG |
顏色 | 重設 |
收縮後的ID | 0.125“ |
收縮前的ID | 0.25“ |
總長: | 6" |
材料 | 改性聚偏二氟乙烯 |
最高 電壓 | 600 |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 347學位F. |
溫度。 範圍 | -67到347 F. |
收縮後的壁厚 | 0.012“ |
牆型 | 薄壁 |
線徑 | 16至12 AWG |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 收縮後的壁厚 | 電纜範圍 | 顏色 | 線徑 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-600 3/64等級6 | 0.01“ | - | 重設 | 不適用 | 0.023“ | 0.046“ | 6" | 改性聚偏二氟乙烯 | 新台幣235元 | |
HSK-600 1/16等級6 | 0.01“ | - | 重設 | 不適用 | 0.032“ | 0.063“ | 6" | 改性聚偏二氟乙烯 | 新台幣237元 | |
HSK-600 3/32等級6 | 0.01“ | 28至26 AWG | 重設 | 28至26 AWG | 0.046“ | 0.093“ | 6" | 改性聚偏二氟乙烯 | 新台幣236元 | |
HSK-600 1/8等級6 | 0.01“ | 24至22 AWG | 重設 | 24至22 AWG | 0.063“ | 0.125“ | 6" | 改性聚偏二氟乙烯 | 新台幣249元 | |
HSK-600 3/16等級6 | 0.01“ | 20至18 AWG | 重設 | 20至18 AWG | 0.093“ | 0.187“ | 6" | 改性聚偏二氟乙烯 | 新台幣337元 | |
HSK-600 3/8等級6 | 0.012“ | 12至8 AWG | 重設 | 12至8 AWG | 0.187“ | 0.375“ | 6" | 改性聚偏二氟乙烯 | 新台幣426元 | |
HSK-600 1/2等級6 | 0.012“ | 6至1 AWG | 重設 | 6至1 AWG | 0.25“ | 0.5“ | 6" | 改性聚偏二氟乙烯 | 新台幣534元 |