項目 | 遮蔽膠帶 |
附著力 | 60盎司/英寸 |
膠粘劑 | 天然/合成橡膠共混物 |
顏色 | 褐色 |
總長: | 60 碼。 |
材料 | 平背牛皮紙 |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 45磅/英寸 |
厚度 | 7.2 萬。 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 11.27 |
船高(厘米) | 30.73 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 4823908600 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74936G | 7.2 萬。 | 60盎司/英寸 | 天然/合成橡膠共混物 | 3機構/ 4“ | 褐色 | 60 碼。 | 平背牛皮紙 | - | 新台幣11,653元 | ||
84460G | 7.2 萬。 | 60盎司/英寸 | 天然/合成橡膠共混物 | 3" | 褐色 | 60 碼。 | 平背牛皮紙 | - | 新台幣14,177元 | ||
71676G | 7.2 萬。 | 50盎司/英寸 | 天然/合成橡膠共混物 | 2" | 褐色 | 60 碼。 | 平背牛皮紙 | - | 新台幣17,778元 | ||
PG5 ... 130G | 6.3 萬。 | 33盎司/英寸 | 天然橡膠/樹脂 | 2" | 皮膚護理 | 60 碼。 | 優質皺紋紙 | 50度至200度F | 新台幣13,583元 | ||
PG500.15G | 5 萬。 | 48盎司/英寸 | 合成橡膠/樹脂 | 3機構/ 4“ | 皮膚護理 | 60 碼。 | 光滑的皺紋紙 | 50度F至140度F | 新台幣3,986元 | ||
PG500.16G | 5 萬。 | 48盎司/英寸 | 合成橡膠/樹脂 | 1" | 皮膚護理 | 60 碼。 | 光滑的皺紋紙 | 50度F至140度F | 新台幣4,114元 | ||
PG500.13G | 5 萬。 | 48盎司/英寸 | 合成橡膠/樹脂 | 2" | 皮膚護理 | 60 碼。 | 光滑的皺紋紙 | 50度F至140度F | 新台幣5,475元 |