項目 | 紙箱封箱膠帶 |
附著力 | 32盎司/英寸 |
膠粘劑 | 合成橡膠/樹脂熱熔膠 |
顏色 | 重設 |
總長: | 110 碼。 |
材料 | 雙軸取向聚丙烯 |
性能溫度 | -10度至140度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 27磅/英寸 |
厚度 | 1.85 萬。 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 7.49 |
船高(厘米) | 30.73 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4095-05G | 1.85 萬。 | 32盎司/英寸 | 合成橡膠/樹脂熱熔膠 | 2" | 重設 | 1500 碼。 | 雙軸取向聚丙烯 | -10度至140度F | 新台幣12,752元 | ||
K73025G | 5.7 萬。 | - | 14 磅高熔體指數聚丙烯基共聚物和 15 磅化學接枝澱粉基共聚物 | 71mm | 皮膚護理 | 114m | 20磅天然牛皮紙(純天然纖維)和25磅天然牛皮紙(純天然纖維) | - | - | 詢價
| |
K79040G | 6.1 萬。 | - | 水活化 14 磅高熔體指數聚丙烯基共聚物和 15 磅化學接枝澱粉基共聚物 | 3" | 皮膚護理 | 125 碼。 | 20磅天然牛皮紙(純天然纖維)和25磅天然牛皮紙(純天然纖維) | - | - | 詢價
| |
K71018G | 6.5 萬。 | - | 14 磅高熔體指數聚丙烯基共聚物和 15 磅化學接枝澱粉基共聚物 | 3" | 皮膚護理 | 375ft。 | 25磅天然牛皮紙(維珍纖維) | - | 新台幣5,776元 | ||
K71029G | 6.5 萬。 | - | 14 磅高熔體指數聚丙烯基共聚物和 15 磅化學接枝澱粉基共聚物 | 3" | 皮膚護理 | 450ft。 | 25磅天然牛皮紙(維珍纖維) | - | 新台幣7,164元 | ||
K70011G | 7.2 萬。 | - | 14 磅高熔體指數聚丙烯基共聚物和 15 磅化學接枝澱粉基共聚物 | 3" | 皮膚護理 | 375ft。 | 30磅天然牛皮紙(純天然纖維)和25磅天然牛皮紙(純天然纖維) | - | 新台幣6,653元 | ||
K70017G | 7.2 萬。 | - | 14 磅高熔體指數聚丙烯基共聚物和 15 磅化學接枝澱粉基共聚物 | 3" | 皮膚護理 | 450ft。 | 30磅天然牛皮紙(純天然纖維)和25磅天然牛皮紙(純天然纖維) | - | 新台幣8,868元 |