項目 | 長絲膠帶 |
附著力 | 36盎司/英寸 |
膠粘劑 | 天然橡膠 |
顏色 | 重設 |
總長: | 55m |
材料 | 聚酯薄膜/增強玻璃纖維 |
性能溫度 | 32度至200度F |
拉伸強度 | 333磅/英寸 |
厚度 | 7.5 萬。 |
信號寬度 | 48mm |
船重(kg) | 13.57 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 7019519010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 附著力 | 膠粘劑 | 材料 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG16..36G | 36盎司/英寸 | 天然橡膠 | 聚酯薄膜/增強玻璃纖維 | 333磅/英寸 | 7.5 萬。 | 24mm | 新台幣19,881元 | ||
RG16..42G | 36盎司/英寸 | 天然橡膠 | 聚酯薄膜/增強玻璃纖維 | 333磅/英寸 | 7.5 萬。 | 36mm | 新台幣15,849元 | ||
RG16..38G | 36盎司/英寸 | 天然橡膠 | 雙軸取向聚丙烯薄膜 | 333磅/英寸 | 7.5 萬。 | 72mm | 新台幣22,565元 | ||
RG316.2G | 70盎司/英寸 | 合成橡膠 | 雙軸取向聚丙烯薄膜/增強玻璃纖維 | 300磅/英寸 | 6.1 萬。 | 12mm | 新台幣11,803元 | ||
RG16..34G | 36盎司/英寸 | 天然橡膠 | 聚酯薄膜/增強玻璃纖維 | 333磅/英寸 | 7.5 萬。 | 12mm | 新台幣13,651元 | ||
RG300.41G | 48盎司/英寸 | 合成橡膠 | 雙軸取向聚丙烯薄膜/增強玻璃纖維 | 110磅/英寸 | 4 萬。 | 24mm | 新台幣5,299元 | ||
RG315.3G | 49盎司/英寸 | 合成橡膠 | 雙軸取向聚丙烯薄膜/增強玻璃纖維 | 165磅/英寸 | 4.2 萬。 | 18mm | 新台幣8,854元 |