項目 | 旋啟式止回閥 |
進水口蓋 | 6-23 / 32“ |
連接類型 | 翻邊 |
開裂壓力 | 8.5 PSI |
流 | 920加侖/分鐘 |
十六進制大小 | 5機構/ 8“ |
總長: | 10.25“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 100華氏度時73磅/平方英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 10.5“ |
密封材料 | EPDM |
尺寸 | 3" |
信號寬度 | 8 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 5.94 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | TW |
型號 | 尺寸 | 開裂壓力 | 流 | 信號寬度 | 十六進制大小 | 總長: | 最高 水壓力 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯科維111 | 4mm | 10 PSI | 1500加侖/分鐘 | 10.437“ | 5機構/ 8“ | 11 53機構/ 64“ | 70華氏度時73磅/平方英寸 | 12.125“ | 新台幣61,904元 | |
斯科維113 | 6 | 12.5 PSI | 3450加侖/分鐘 | 14 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 15.75“ | 70華氏度時73磅/平方英寸 | 15 5機構/ 16“ | 新台幣80,656元 | |
斯科維114 | 8 | 12.5 PSI | 6000加侖/分鐘 | 16 23機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 19.5“ | 70華氏度時73磅/平方英寸 | 18 5機構/ 16“ | 新台幣157,969元 | |
斯科維210 | 3" | 8.5 PSI | 920加侖/分鐘 | 8 1機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 10.25“ | 100華氏度時73磅/平方英寸 | 10.5“ | 新台幣54,297元 | |
斯科維211 | 4mm | 10 PSI | 1500加侖/分鐘 | 10.437“ | 5機構/ 8“ | 11 53機構/ 64“ | 70華氏度時73磅/平方英寸 | 12.125“ | 新台幣67,642元 | |
斯科維213 | 6 | 12.5 PSI | 3450加侖/分鐘 | 14 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 15.75“ | 70華氏度時73磅/平方英寸 | 15 5機構/ 16“ | 新台幣123,572元 | |
斯科維214 | 8 | 12.5 PSI | 6000加侖/分鐘 | 16 23機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 16 11機構/ 16“ | 70華氏度時73磅/平方英寸 | 18 5機構/ 16“ | 新台幣198,749元 |