項目 | 可調式移動工作台 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)制動 |
顏色 | 灰色和黑色 |
抽屜深度 | 22“ |
抽屜高度 | 4.5“ |
抽屜寬度 | 18“ |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 1 |
貨架數量 | 1 |
總高度 | 35至42“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 20“ |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 96.52 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 抽屜數 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ERGO-28-K4 | - | 26“ | 新台幣22,628元 | ||
ERGO-28-1-K4 | 2 | 40“ | 新台幣27,106元 |