項目 | 移動垃圾車 |
垃圾桶顏色 | 灰色 |
箱深度 | 22.375“ |
箱高 | 8" |
料箱寬度 | 17.375“ |
每層容量 | 50磅。 |
購物車顏色 | Chrome瀏覽器 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | 旋轉 |
完 | Chrome瀏覽器 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 200磅。 |
材料 | 塑料 |
門數 | 0 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 0 |
總深度 | 41“ |
總高度 | 24“ |
總長度 | 41“ |
總寬度 | 24“ |
垃圾箱總數 | 4 |
船重(kg) | 24.04 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 165.1 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | CN |