項目 | 線車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪鎖 | (2)全鎖制動器 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鍍鋅 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 5 |
總高度 | 71.5“ |
總長度 | 60“ |
總寬度 | 24“ |
貨架容量 | 200磅。 |
貨架長度 | 60“ |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 102.6 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 175.26 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 貨架數量 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-2460C | 5" | 3 | 69“ | 新台幣79,769元 |