項目 | 線車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
顏色 | 銀色 |
完 | Chrome瀏覽器 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 60“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 24“ |
貨架容量 | 250磅。 |
貨架長度 | 48“ |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 50.85 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 貨架長度 | 鑄工直徑 | 完 | 貨架寬度 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC-2448-54C | 48“ | 5" | 鍍鋅 | 24“ | 2 | 60“ | 48“ | 24“ | 新台幣42,620元 | ||
SS-DB1848-63CF | 36“ | 6" | 鍍鋅 | 18“ | 3 | 69“ | 36“ | 18“ | 新台幣52,901元 |