項目 | 階梯鑽頭套裝 |
位長 | 2-3/4", 3-1/8" |
完 | 蒸汽氧化物 |
材料 | 鈷 |
長笛數量 | 1 |
孔數 | 28 |
件數 | 3 |
刀柄尺寸 | 1 / 4“,3 / 8” |
刀柄類型 | 十六進制 |
尺寸範圍 | 1/8“至3/4” |
內含尺寸 | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" |
台階厚度 | 1/32英寸和1/16英寸 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8207506000 |
原產地 | US |