項目 | 手拍 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.156“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | H2 |
小腿Dia | 0.323“ |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.437“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 0.51 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 項目 | 長笛數量 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112ZR | 9機構/ 16“ | 手拍 | 3 | UNC | 1.875“ | 40 | 0.141“ | #4 | 新台幣166元 | |
1118 | 11機構/ 16“ | 手拍 | 3 | UNC | 2" | 32 | 0.141“ | #6 | 新台幣162元 | |
1124 | 3機構/ 4“ | 手拍 | 4 | UNC | 2.125“ | 32 | 0.168“ | #8 | 新台幣179元 | |
1128ZR | 7機構/ 8“ | 手拍 | 4 | UNC | 2.375“ | 24 | 0.194“ | #10 | 新台幣175元 | |
1131 | 7機構/ 8“ | 手拍 | 4 | 基金會 | 2.375“ | 32 | 0.194“ | #10 | 新台幣175元 | |
1132 | 15機構/ 16“ | 手拍 | 4 | UNC | 2.375“ | 24 | 0.22“ | #12 | 新台幣190元 | |
1420 | 1" | 手拍 | 4 | UNC | 2.5“ | 20 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 新台幣161元 |