歐文 1899817 |插入鑽頭 1/4 X 1 英吋 5 毫米尖 | 30tf10 | XNUMXtfXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IRWIN 工業工具 1899817 插入鑽頭 1/4 x 1 英吋 5 毫米尖 | AH2YQY 30TF10

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 插入鑽頭 1/4 x 1 英寸 5mm 尖

有現貨
貨號:AH2YQY Model: 1899817,en交叉編號:30TF10

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$56 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入位
申請方法影響力
鑽頭樣式十六進制
黑氧化物
材料S2鋼
總長度1"
點大小5.0mm
SAE或公制SAE
UPC425269292810

送貨信息:

船高(厘米)0.76
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)0.76
原產地CN

產品詳細說明:

  • 六角柄尺寸:1/4“
  • 刀柄樣式:六角
  • 單端/雙端:單端
  • 額定影響:是

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 插入鑽頭 1/4 x 1 英寸 5mm 尖
新台幣56元 /單元