得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 剝線鉗 |
可調整 | Automatic 自動錶 |
電纜類型 | 堅固和絞合 |
容量 | 24至10 AWG |
操作功能 | 條/切 |
手柄類型 | 靠墊 |
絕緣的 | 沒有 |
總長度 | 8" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 038548088457 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | CN |