得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管夾 |
鋼筋厚度(英寸) | 3/4 |
條寬(英寸) | 3/4 |
夾緊面(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面D(英寸) | 4 |
夾緊面W(英寸) | 12 |
手柄長度 | 3" |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 600磅。 |
公稱夾緊壓力 | 0年到600年 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-1/2 |
墊類型 | 金屬 |
類別 | 曲柄H型,快速釋放 |
信號寬度 | 8.5“ |
船重(kg) | 1.55 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | MX |