得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 重型管夾 |
酒吧大小 | 1/2英寸 |
夾緊面(英寸) | 1 1/2 × 1 1/2 |
夾緊面D(英寸) | 1-1/2 |
夾緊面W(英寸) | 1-1/2 |
手柄長度 | 1.625“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 1500磅。 |
公稱夾緊壓力 | 1000 |
墊類型 | 投 |
主軸直徑 | 1/2英寸 |
喉深 | 1-1 / 2“ |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |