項目 | 絲錐套裝 |
裁切尺寸 | 34 |
模具類型 | 5/8“六角實心和1”六角實心 |
完 | 樸素 |
材料 | 高碳鋼 |
件數 | 76 |
SAE或公制 | SAE和公制 |
尺寸範圍 | 4至1/2“和M3至M12 |
尺寸 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10m |
內含尺寸 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/ |
螺紋類型 | NC,NF,NPT,BSP,公制 |
類別 | 小數/公制 |
船重(kg) | 4.21 |
船高(厘米) | 57.4 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
A. 旋塞的切削刃錐度較不明顯。 這導致塞式絲錐的切削作用比底部絲錐更具侵略性,但不如錐形絲錐那麼激進。
A. 倒角的主要功能是允許最初的幾個切削齒進行逐漸更深的切削。 這減少了用戶旋轉絲錐所需的力以及工具的磨損。
A. 倒角將絲錐引導到孔中,並在絲錐開始切削或形成初始螺紋時為絲錐提供平滑的入口,從而延長絲錐刀具的使用壽命。 對孔進行倒角還會產生更堅固、更高質量的螺紋。
產品 | 型號 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
26377 | 117 | 新台幣27,278元 |