項目 | 帶旋轉墊的C型夾鎖定 |
容量 | 10“ |
鎖模力 | 2000磅。 |
完 | 鍍鎳 |
顎型 | 旋轉技巧 |
鉗口寬度 | 3機構/ 4“ |
鎖定機制 | 釋放桿 |
材料 | 硬化合金鋼 |
件數 | 1 |
鉗子長度 | 24“ |
螺桿機構 | 調整夾緊壓力 |
尺寸 | 24“ |
喉深 | 15.5“ |
UPC | 038548000282 |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 材料 | 尺寸 | 喉深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18SP | 8" | 硬化碳鋼 | 18“ | 9.5“ | 新台幣1,971元 |