得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電源位 |
位長 | 6" |
鑽頭樣式 | 梅花(R) |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 6" |
點大小 | T10 |
SAE或公制 | SAE |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 梅花 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | CN |