項目 | 鎖緊鉗套裝 |
結構 | 熱處理鍍鎳合金鋼 |
手柄 | 普通握把 |
手柄類型 | 普通握把 |
鉗口容量 | 1-7/8, 1-1/4" |
顎釋放桿 | 是 |
顎式 | 彎 |
鉗口厚度 | 7 / 16,1 / 4“ |
總長: | 10、5英寸 |
件數 | 2 |
螺桿機構 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 彎 |
UPC | 038548000374 |
鋼絲鉗 | 是 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 30.64 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.86 |
HS代碼 | 8204120000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 結構 | 鉗口容量 | 總長: | 件數 | 繫繩能力 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 熱處理鍍鎳合金鋼 | 1-5/8, 2-1/4" | 7、6英寸 | 2 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 長鼻子和彎曲 | 新台幣1,748元 | ||
4935580 | 熱處理鍍鎳合金鋼 | 1-7/8, 1-5/8, 1-1/8" | 10,7,5“ | 3 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 彎 | 新台幣2,469元 | ||
2077704 | 熱處理鍍鎳合金鋼 | 1-5/8, 1-7/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4" | 10,10,7,5,6“ | 5 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 筆直,彎曲和長鼻子 | 新台幣3,971元 | ||
538KB | 鍍鎳 | - | 5“,6”,7“,(2)10” | 5 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣3,774元 | ||
757KB | - | (2)1-1/8", 3-1/8", 1", 7/8", 1-1/2", 2", 3/4" | 5“,6”,(2)7“,(2)10”,12“ | 7 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣8,512元 | ||
73 | - | - | 5“,6”,10“ | 3 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣2,433元 | ||
428GS | - | - | 5“,6”,7“,10” | 4 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 新台幣2,922元 |