項目 | 自對準手用水龍頭 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
瀝青 | 1.25mm |
中徑限制 | 6H |
小腿Dia | 0.318“ |
尺寸 | M8 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4935224 | UNC | 4 | 2.125“ | 32 | 2B | 0.168“ | #8 | 3機構/ 4“ | 新台幣260元 | |
4935225 | UNC | 4 | 2.375“ | 24 | 2B | 0.194“ | #10 | 7機構/ 8“ | 新台幣259元 | |
4935228 | UNC | 4 | 2.5“ | 20 | 2B | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣267元 | |
4935232 | UNC | 4 | 2 15機構/ 16“ | 16 | 2B | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 新台幣411元 | |
4935233 | 基金會 | 4 | 2 15機構/ 16“ | 24 | 2B | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 新台幣363元 | |
4935238 | 粗 | 3 | 1 15機構/ 16“ | 0.50mm | 6H | 0.141“ | M3 | 5機構/ 8“ | 新台幣240元 | |
4935239 | 粗 | 4 | 2.125“ | 0.70mm | 6H | 0.168“ | M4 | 3機構/ 4“ | 新台幣253元 |