項目 | 絲錐套裝 |
裁切尺寸 | 28 |
模具類型 | 5/8“六角實心,1”六角實心,1-7 / 16“六角實心,1-13 / 16”六角實心 |
完 | 樸素 |
材料 | 高碳鋼 |
件數 | 66 |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸範圍 | M3到M24 |
尺寸 | 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75, 14mm-1.25, 14mm-1.50, 14mm-2.00, 16mm-1.50, 16mm-2.00, 18mm-1.50, 18mm-2.50, 20mm-2.50, 2 |
內含尺寸 | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPT |
螺紋類型 | BSP,公制 |
類別 | 公制 |
船重(kg) | 9.16 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 52.58 |
船寬(厘米) | 36.07 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 件數 | 內含尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1765541 | 磨 | 12 | M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1 | mm | 新台幣2,242元 |