得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 夾斷鎖緊鉗 |
完 | 鍍鎳 |
手柄 | 普通握把 |
手柄類型 | 普通握把 |
鉗口容量 | 1" |
下巴長度 | 1.187“ |
顎釋放桿 | 1手 |
鉗口厚度 | 1機構/ 4“ |
顎型 | 直顎 |
鉗口寬度 | 3機構/ 8“ |
總長: | 7" |
材料 | 鐵件 |
螺桿機構 | 滾花指旋螺絲 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
鋼絲鉗 | 沒有 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8204120000 |
原產地 | CN |