得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安全銷 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | 0.365 / -0.375英寸 |
完 | 鋅 |
長度公差 | + 0.020 / -0.000“ |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 3" |
Pin Dia。 | 3機構/ 8“ |
刀柄長度 | 2.75“ |
類別 | 單線卡舌鎖 |
可用長度 | 2.5“ |
線徑 | 0.120“ |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |