項目 | 雙輪剛性腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 聚丙烯 |
腳輪形狀 | 標準 |
框架表面處理 | 黑色搪瓷 |
框架材質 | 綜合 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 7/8 x 1-9/16" |
額定負載 | 150磅。 |
安裝類型 | 盤 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 7/8 x 1-9/16" |
總高度 | 2 5機構/ 16“ |
平板尺寸 | 1-1 / 4 x 2英寸 |
板型 | C |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 1.5“ |
車輪材質 | 聚丙烯 |
輪寬 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 外部螺栓孔間距 | 平板尺寸 | 板型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155-2XPP-R-00 | 1 x 1“ | 1 x 1“ | 1-1/2 x 1-1/2" | D | 新台幣15元 | ||
155-2XPP-R-06 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 2-3/4 x 3-3/4" | C | 新台幣33元 |