項目 | 雙輪萬向腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
框架表面處理 | 黑色搪瓷 |
框架材質 | 綜合 |
額定負載 | 150磅。 |
安裝類型 | 螺紋桿 |
總高度 | 2 45機構/ 64“ |
莖直徑。 | 5機構/ 16“ |
莖長 | 1" |
閥桿類型 | 螺紋的 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 莖直徑。 | 腳輪材質 | 內部螺栓孔間距 | 莖長 | 閥桿類型 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-2XPP-04 | - | 聚丙烯 | 7/8 x 1-9/16" | - | - | 黑色 | 1.5“ | 聚丙烯 | 新台幣16元 | ||
155-2XPP-22 | 5機構/ 16“ | 聚丙烯 | - | 1" | 螺紋的 | 黑色 | 1.5“ | 聚丙烯 | 新台幣13元 | ||
155-2XPP-29 | 3機構/ 8“ | 聚丙烯 | - | 1.5“ | 螺紋的 | 黑色 | 1.5“ | 聚丙烯 | 新台幣14元 | ||
155-2XPP-40 | 7機構/ 16“ | 聚丙烯 | - | 7機構/ 8“ | 摩擦環 | 黑色 | 1.5“ | 聚丙烯 | 新台幣14元 | ||
155-2XPP-84 | 1機構/ 2“ | 聚丙烯 | - | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | 黑色 | 1.5“ | 聚丙烯 | 新台幣14元 | ||
155-2XPU-00 | - | 聚氨酯 | 1 x 1“ | - | - | 灰色 | 1.5“ | 聚氨酯 | 新台幣21元 | ||
155-2XPU-04 | - | 聚氨酯 | 7/8 x 1-9/16" | - | - | 灰色 | 1.5“ | 聚氨酯 | 新台幣21元 |