項目 | 帶剎車的雙輪腳輪 |
制動類型 | 尾端 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
框架表面處理 | 黑色搪瓷 |
框架材質 | 綜合 |
額定負載 | 150磅。 |
安裝類型 | 螺紋桿 |
總高度 | 2 45機構/ 64“ |
莖直徑。 | 5機構/ 16“ |
莖長 | 1" |
閥桿類型 | 螺紋的 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輪徑 | 腳輪材質 | 安裝類型 | 車輪材質 | 輪寬 | 總高度 | 莖直徑。 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-2XPP-10-WB | 1.5“ | 聚丙烯 | 握頸幹 | 聚丙烯 | 3機構/ 4“ | 2 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 新台幣17元 | ||
155-2XPP-40-WB | 1.5“ | 聚丙烯 | 摩擦環桿 | 聚丙烯 | 3機構/ 4“ | 2 5機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 新台幣17元 | ||
205-2XHRUB-84-WB | 2" | 我們的乳膠 | 螺紋桿 | 我們的乳膠 | 3機構/ 4“ | 2 45機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣37元 | ||
205-2XPU-22-WB | 2" | 聚氨酯 | 螺紋桿 | 聚氨酯 | 3機構/ 4“ | 2 45機構/ 64“ | 5機構/ 16“ | 1" | 新台幣28元 | ||
305-2XPU-10-WB | 3" | 聚氨酯 | 握頸幹 | 聚氨酯 | 7機構/ 8“ | 4" | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 新台幣41元 | ||
305-2XTPR-10-WB | 3" | 熱塑性橡膠 | 握頸幹 | 熱塑性橡膠 | 7機構/ 8“ | 4" | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 新台幣39元 | ||
305-2XTPR-51-WB | 3" | 熱塑性橡膠 | 黃銅摩擦環桿 | 熱塑性橡膠 | 7機構/ 8“ | 4" | 3機構/ 8“ | 1" | 新台幣41元 |