項目 | 鑽夾頭 |
軸承類型 | 滑動軸承 |
最大容量 | 0.375“ |
最小容量 | 0.062“ |
卡盤類型 | 鍵控 |
結構 | 鐵件 |
密鑰號碼 | KG1 |
材料 | 鐵件 |
安裝尺寸 | 3 / 8-24 |
安裝類型 | 3 / 8-24 |
名義能力 | 3機構/ 8“ |
類別 | 中等責任 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大容量 | 封閉長度 | 密鑰號碼 | 安裝尺寸 | 安裝類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30243 | 0.25“ | - | KG1 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | 新台幣1,175元 | ||
30602 | 0.5“ | - | KK | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | 新台幣2,121元 | ||
32282C | 0.375“ | 2.5“ | K30 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | 新台幣4,677元 | ||
31090 | 0.375“ | 2.5“ | K30 | 1 / 2-20 | 1 / 2-20 | 新台幣10,639元 | ||
31138 | 0.375“ | 2.5“ | K30 | 3 / 8-24 | 3 / 8-24 | 新台幣6,935元 | ||
6204D | 0.156“ | 1.53“ | K0 | 5 / 16-24 | 5 / 16-24 | 新台幣8,272元 | ||
1A | 0.25“ | 1.92“ | K1 | 1M | 1M | 新台幣5,808元 |