項目 | 儀表車 |
每層容量 | 600磅。 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 半氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 20“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1.5“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 54“ |
總高度 | 38“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 25“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 沖水按鈕 |
貨架寬度 | 24“ |
頂級材料 | 乙烯基 |
船重(kg) | 57.6 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 每層容量 | 貨架之間的距離 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架樣式 | 貨架寬度 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB130-Z8 | 36“ | 600磅。 | 20“ | 19“ | 30“ | 沖水按鈕 | 18“ | 圓管彎曲半徑彎曲 | 新台幣27,571元 | ||
AB236-Z8 | 42“ | 600磅。 | 20“ | 25“ | 36“ | 沖水按鈕 | 24“ | 圓管彎曲半徑彎曲 | 新台幣46,135元 | ||
AB248-Z8 | 54“ | 600磅。 | 20“ | 25“ | 48“ | 沖水按鈕 | 24“ | 圓管彎曲半徑彎曲 | 新台幣52,518元 | ||
AB348-Z8 | 54“ | 600磅。 | 20“ | 31“ | 48“ | 沖水按鈕 | 30“ | 圓管彎曲半徑彎曲 | 新台幣69,010元 | ||
AC236-Z8 | 42“ | 400磅。 | 20“ | 25“ | 36“ | 沖水按鈕 | 24“ | 圓管彎曲半徑彎曲 | 新台幣38,631元 | ||
AC348-Z8 | 54“ | 400磅。 | 20“ | 31“ | 48“ | 沖水按鈕 | 30“ | 圓管彎曲半徑彎曲 | 新台幣45,409元 | ||
AD236-Z8 | 42“ | 600磅。 | 11“ | 25“ | 36“ | 唇形/齊平組合 | 24“ | 偏移增加 | 新台幣36,971元 |