項目 | 工作高度平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 半氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 29“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板類型 | 鐵件 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動管狀 |
負載能力 | 1200磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 29“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 25“ |
船重(kg) | 78.3 |
船高(厘米) | 93.98 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |