項目 | 焊接人體工學推車 |
每層容量 | 600磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 25“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1.5“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 19“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 63 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF230-P6 | 3 | 800磅。 | 6" | 40“ | 36“ | 25“ | 30“ | 唇形/齊平組合 | 新台幣49,707元 | ||
EF336-P6 | 3 | 800磅。 | 6" | 40“ | 42“ | 31“ | 36“ | 唇形/齊平組合 | 新台幣50,067元 | ||
EF360-P6 | 3 | 800磅。 | 6" | 40“ | 66“ | 31“ | 60“ | 唇形/齊平組合 | 新台幣63,576元 | 詢價
| |
EF372-P6 | 3 | 800磅。 | 6" | 40“ | 78“ | 31“ | 72“ | 唇形/齊平組合 | 新台幣43,401元 | 詢價
| |
EG130-P5 | 2 | 600磅。 | 5" | 39“ | 36“ | 19“ | 30“ | 嘴唇 | 新台幣37,883元 | ||
EG248-P5 | 2 | 600磅。 | 5" | 39“ | 54“ | 25“ | 48“ | 嘴唇 | 新台幣51,842元 | ||
EK130-P5 | 2 | 600磅。 | 5" | 39“ | 36“ | 19“ | 30“ | 嘴唇 | 新台幣37,104元 |