項目 | 廂式貨車 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 焊接鋼 |
貨架之間的距離 | 22“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 ga。 |
手柄類型 | 圓管彎曲半徑彎曲 |
負載能力 | 3000磅。 |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 57“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 133.2 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 腳輪寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC236-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 40“ | 36“ | 24“ | - | 1.25“ | 新台幣23,350元 | ||
BD336-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 40“ | 36“ | 30“ | - | 1.25“ | 新台幣30,269元 | ||
BL136-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 27“ | 36“ | 18“ | - | 1.25“ | 新台幣23,287元 | ||
BL236-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 27“ | 36“ | 24“ | - | 1.25“ | 新台幣22,871元 | ||
BL248-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 27“ | 48“ | 24“ | - | 1.25“ | 新台幣30,503元 | ||
BL348-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 27“ | 48“ | 30“ | - | 1.25“ | 新台幣33,296元 | ||
BL360-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 27“ | 60“ | 30“ | - | 1.25“ | 新台幣56,044元 |