項目 | 深層推車 |
每層容量 | 1200磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 13“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 圓管彎曲半徑彎曲 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1.5“ |
負載能力 | 2400磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 36“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 25“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 63.9 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ130-P5 | 2 | 600磅。 | 5" | 35“ | 36“ | 19“ | 30“ | 18“ | 新台幣16,382元 | ||
GJ230-P5 | 2 | 600磅。 | 5" | 35“ | 36“ | 25“ | 30“ | 24“ | 新台幣19,014元 | ||
GJ236-P5 | 2 | 600磅。 | 5" | 35“ | 42“ | 25“ | 36“ | 24“ | 新台幣19,945元 | ||
LN130-P5 | 3 | 400磅。 | 5" | 35“ | 36“ | 19“ | 30“ | 18“ | 新台幣35,486元 | ||
LN236-P5 | 3 | 400磅。 | 5" | 35“ | 42“ | 25“ | 36“ | 24“ | 新台幣43,354元 | ||
LS230-P5 | 2 | 600磅。 | 5" | 35“ | 36“ | 25“ | 30“ | 24“ | 新台幣44,745元 | ||
LS248-P5 | 2 | 600磅。 | 5" | 35“ | 54“ | 25“ | 48“ | 24“ | 新台幣47,662元 |