項目 | 庫存車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 焊接鋼 |
貨架之間的距離 | 15“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
負載能力 | 3000磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 57“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 88.65 |
船高(厘米) | 137.16 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 測量 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG248 P5 | 粉末塗層 | 5" | 聚氨酯 | 12 | 1200磅。 | 5 | 67“ | 48“ | 新台幣62,850元 | ||
CE348-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 5 | 68“ | 48“ | 新台幣77,323元 | ||
CF348-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 6 | 72“ | 48“ | 新台幣92,311元 | ||
DC236-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 3 | 57“ | 36“ | 新台幣50,767元 | ||
HC348-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 3 | 57“ | 48“ | 新台幣91,823元 | ||
HR260-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 4 | 57“ | 60“ | 新台幣102,994元 | ||
HS260-P6 | 粉末塗層 | 6" | 酚醛 | 12 | 3000磅。 | 3 | 57“ | 60“ | 新台幣40,373元 |