項目 | 移動桌 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
負載能力 | 4800磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 33“ |
總長度 | 60“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 165.6 |
船高(厘米) | 167.64 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
型號 | 腳輪材質 | 腳輪尺寸 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA236-Z8 | 半氣動 | 8的“X 3” | 1200磅。 | 2 | 34“ | 36“ | 24“ | 新台幣32,053元 | |
LA248-Z8 | 半氣動 | 8的“X 3” | 1200磅。 | 2 | 34“ | 48“ | 24“ | 新台幣33,732元 | |
LA336-Z8 | 半氣動 | 8的“X 3” | 1200磅。 | 2 | 34“ | 36“ | 30“ | 新台幣33,569元 | |
LA348-Z8 | 半氣動 | 8的“X 3” | 1200磅。 | 2 | 34“ | 48“ | 30“ | 新台幣37,802元 | |
LA360-Z8 | 半氣動 | 8的“X 3” | 1200磅。 | 2 | 34“ | 60“ | 30“ | 新台幣39,584元 | |
LA372-Z8 | 半氣動 | 8的“X 3” | 1200磅。 | 2 | 34“ | 72“ | 30“ | 新台幣47,920元 | 詢價
|
LA448-Z8 | 半氣動 | 8的“X 3” | 1200磅。 | 2 | 34“ | 48“ | 36“ | 新台幣40,849元 |