項目 | 訂單領料車 |
每層容量 | 400磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 12“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 管狀的 |
唇高 | 1.5“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 45“ |
總寬度 | 25“ |
貨架長度 | 30“ |
架子類型 | 嘴唇 |
貨架寬度 | 24“ |
書寫架尺寸 | 12“W |
船重(kg) | 82.8 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 測量 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO348-P6 | 12 | 1000磅。 | 6" | 3000磅。 | 3 | 48“ | 63“ | 31“ | 新台幣42,133元 | ||
DO236-P6 | 12 | 750磅。 | 6" | 3000磅。 | 4 | 60“ | 51“ | 25“ | 新台幣41,389元 | ||
DO248-P6 | 12 | 750磅。 | 6" | 3000磅。 | 4 | 60“ | 63“ | 25“ | 新台幣39,638元 | ||
DO260-P6 | 12 | 750磅。 | 6" | 3000磅。 | 4 | 60“ | 75“ | 25“ | 新台幣66,066元 | 詢價
| |
DO348-P6 | 12 | 750磅。 | 6" | 3000磅。 | 4 | 60“ | 63“ | 31“ | 新台幣40,511元 | ||
EO236-P6 | 12 | 600磅。 | 6" | 3000磅。 | 5 | 68“ | 42“ | 25“ | 新台幣57,195元 | 詢價
| |
EO248-P6 | 12 | 600磅。 | 6" | 3000磅。 | 5 | 68“ | 54“ | 25“ | 新台幣66,682元 | 詢價
|