項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 10“ |
甲板長x寬 | 48的“X 24” |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 塑料 |
甲板寬度 | 24“ |
延伸長度 | 51“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 14 |
手柄類型 | 可移動,管狀 |
負載能力 | 2500磅。 |
腳輪數量 | (2)剛性,(2)旋轉 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 25“ |
船重(kg) | 54.9 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 延伸長度 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 完 | 測量 | 手柄類型 | 負載能力 | 腳輪數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB360-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 粉末塗層 | 12 | 可移動管狀 | 1200磅。 | 4 | 新台幣47,719元 | 詢價
| |
PH248-P9 | - | 5" | 酚醛 | 粉末塗層 | 12 | 可移動 | 3000磅。 | 6 | 新台幣34,471元 | ||
PH360-P9 | - | 5" | 酚醛 | 粉末塗層 | 12 | 可移動 | 3000磅。 | 6 | 新台幣39,200元 | 詢價
| |
PH372-P9 | - | 5" | 酚醛 | 粉末塗層 | 12 | 可移動 | 3000磅。 | 6 | 新台幣41,565元 | 詢價
| |
PN348-Z8 | - | 8" | 半氣動 | 粉末塗層 | 12 | 可移動 | 1200磅。 | 4 | 新台幣41,255元 | ||
PN372-Z8 | - | 8" | 半氣動 | 粉末塗層 | 12 | 可移動 | 1200磅。 | 4 | 新台幣42,816元 | 詢價
| |
PU372-P5 | - | 5" | 聚氨酯 | 粉末塗層 | 12 | 可移動 | 1200磅。 | 4 | 新台幣35,732元 |