項目 | 通用平板車 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 1" |
甲板長度 | 72“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 36“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 57“ |
總長度 | 72“ |
總寬度 | 36“ |
平台材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 90.9 |
船高(厘米) | 137.16 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪寬度 | 組裝/未組裝 | 鑄工直徑 | 腳輪寬度 | 甲板高度 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF236-P7 | 2" | 組裝 | 5" | 2" | 9" | 36“ | 24“ | 2000磅。 | 新台幣25,174元 | ||
TY831-U7 | 2" | 未組裝 | 5" | 2" | 10“ | 31“ | 28“ | 2000磅。 | 新台幣18,721元 | ||
TF831-P5-AS | 1.25“ | 未組裝 | 5" | 1.25“ | 8" | 31“ | 28“ | 1200磅。 | 新台幣15,294元 | ||
TG831-P5-AS | 1.25“ | 未組裝 | 5" | 1.25“ | 10“ | 31“ | 28“ | 1200磅。 | 新台幣12,361元 |